フエニックス・コンタクト
無指向性 アンテナ ドーム メス 2.5dBi
仕様
●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ長さ:40mm●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番
65-7173-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61865784
1090616
¥
59,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください