VISHAY
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3
仕様
●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番
65-7039-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61871156
PhMKP440.3.28,10-S84
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください