VISHAY
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3
仕様
●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%
アズワン品番
65-6918-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61871357
PhMKP525.3.20,00-S84
¥
59,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください