コノエ
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50B●対辺(mm):75●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1250g
アズワン品番
65-6069-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
61872845
RTR50B-R
¥11,480
取扱い終了
返品不可
¥11,480
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください