コノエ
六角ナット1種 SUS329J4L(切削) NT1-SUS329J4Lシリーズ
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。
水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
仕様
●呼び径:M8×1.25●高さ(mm):6.5●二面幅寸法(mm):13●ナット種類:六角ナット1種●ねじピッチ(mm):1.25●ナット1種(高さ:ねじ径の80% 片面面取り)●材質:ステンレス(SUS329J4L)●質量:4.88g
アズワン品番
65-5965-12
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
61872888
NT1-SUS329J4L-8
¥1,054
取扱い終了
返品不可
¥1,054
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください