曜日別特売
モノタロウ

圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 - モノタロウ圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 - モノタロウ圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 - モノタロウ圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711内容量1個
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61785914-
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61785914
2025-11-26
用途: 機械メンテ時に使用

価格が抑えられていてコンパクトで使いやすい。JIS規格品で安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする