コンピューター実用ミシン

コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン - brother(ブラザー)

シンプル操作でらくらくソーイング。
安心の使いやすさ!
上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK!
液晶画面搭載で、操作もらくらく。
ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。

質量(kg)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9RoHS指令(10物質対応)対応ステッチ20模様内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786000CPN1001
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61786009CPN1002
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブラザー公式】実演販売士で2児の母!デイジー佐藤がおススメするブラザーミシン! - PS202X PS203X 篇 -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする