YAMAZEN(山善)
こたつ ダイニング 継脚付き
冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。高さ調整が出来るのでお好きな椅子に合わせて使用できます。
用途
こたつ、テーブル、デスクとして。リビングや休憩室、事務所などに。コタツ 炬燵 暖房 シンプル リビング
仕様
ヒーター型番:MSU-501H
材質
天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
色
ブラウン
消費電力(W)
510
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間
1年
高さ調節
継脚:4段階(36/41/55/60cm)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61786140
GEX-F1201H4N(DB
21.9
120×80×36-60
オープン
¥
30,900
¥33,990
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61786115
GEX-F801H4N(DB)
18.4
80×80×36-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61786124
GEX-F1051H4N(DB
20
105×75×36-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。