トップ工業
タフガチャ
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)
曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)
カシメピンの強化により耐久性アップ
用途
各種産業ボルト・ナットの締め緩めに
鉄骨の穴合わせに
仕様
保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6
材質
Cr-V
全長(mm)
311
質量(g)
575
対辺寸法(mm)
19×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61794689
KRM-19×24
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください