曜日別特売

インバーター発電機

インバーター発電機 - ワキタ

エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。
燃料ゲージ搭載モデル。
正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。
大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です。
USB PD(USB Power Delivery)充電に対応(最大60W)

用途屋外の作業時、アウトドア、イベントなどの電源に。停電や災害時など、非常用電源に。電動工具の電源に。仕様●USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A●音響パワーレベルLwA:87dB付属品プラグレンチ、ドライバー、直流充電コード、ロート電流(A)18電圧(V)100直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×295×469燃料タンク容量(L)7連続運転時間(h)全負荷時6.0、1/4負荷時18.2直流電流(A)8.3定格出力(kVA)1.8排気量(cc)98内容量1台
注意
※室内では絶対に使用しないでください。
※給油、点検整備時は必ずエンジンを止めてください。
※雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。感電の恐れがあります。可燃物の側では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61789755HPG1800iS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61789755HPG1800iS61955217HPG1800iSHPG1800iS インバーター発電機 MEIHO(ワキタ) 61955217インバーター発電機MEIHO(ワキタ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする