レストランサプライ
電子保温ジャー 3.3升
炊き立てのご飯を美味しさそのまま電気で保温します。
内釜はフッ素加工仕様で、ごはんがくっつきにくい。
電源ランプ付き。
保温専用。
付属品
コンセント変換用アダプタ
質量(kg)
約6
サイズ
3.3升
容量(L)
保温米飯:約6
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
約1.5
外寸(mm)
455×385×315
内容量
1個
注意
※炊飯は出来ませんのでご注意ください。
※輸入品の為、コンセントの仕様が3本ピン仕様となっております。発送の際に2本ピンへの変換用のアダプターをを同梱させていただいておりますので、通常のコンセントでも安心してお使いいただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61954989
SEJ18000JJ
木目
¥
42,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61955007
SEJ20000JJ
ステンレス
¥
42,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください