カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅

カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅 - 上村産業(上村シート)カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅 - 上村産業(上村シート)カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅 - 上村産業(上村シート)カラービニールシート 濃赤色(ワインレッド、ボルドー) 0.15mm厚×1350mm幅 - 上村産業(上村シート)

イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。
他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。

用途テーブルクロス、間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)1350厚さ(mm)0.15ワインレッド、ボルドー内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955296pvc-bred-015-1350-0110.15×1350×1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955305pvc-bred-015-1350-0220.15×1350×2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955314pvc-bred-015-1350-0330.15×1350×3
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955330pvc-bred-015-1350-0440.15×1350×4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955339pvc-bred-015-1350-0550.15×1350×5
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955357pvc-bred-015-1350-0660.15×1350×6
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955384pvc-bred-015-1350-0770.15×1350×7
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955409pvc-bred-015-1350-0880.15×1350×8
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955427pvc-bred-015-1350-0990.15×1350×9
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955445pvc-bred-015-1350-10100.15×1350×10
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955479pvc-bred-015-1350-11110.15×1350×11
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955497pvc-bred-015-1350-12120.15×1350×12
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955515pvc-bred-015-1350-13130.15×1350×13
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955540pvc-bred-015-1350-14140.15×1350×14
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955567pvc-bred-015-1350-15150.15×1350×15
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61955585pvc-bred-015-1350-30300.15×1350×30
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする