曜日別特売

マンホールラック

マンホールラック - IKURATOOLS(育良精機)マンホールラック - IKURATOOLS(育良精機)マンホールラック - IKURATOOLS(育良精機)

直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。
マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。
取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。
軽量9kgで持ち運びが簡単です。

仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98内容量1台
注意
※三連コロISS-3600は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955147ISK-MR36
108,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする