ポータブル 水冷七輪(オリーブ)

ポータブル 水冷七輪(オリーブ) - CAPTAIN STAGポータブル 水冷七輪(オリーブ) - CAPTAIN STAGポータブル 水冷七輪(オリーブ) - CAPTAIN STAGポータブル 水冷七輪(オリーブ) - CAPTAIN STAG

卓上で使える水冷式の万能七輪。
ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。
水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。
フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。
ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275オリーブ質量(g)セット重量:2700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956118UG-0090
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする