CAPTAIN STAG
3Wayバーベキューグリル
脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。
高さが3段階に調節が可能です。
材質
本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
人数
収納寸法(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61956477
UG-0111
450
3000
約2~4人用
幅455×奥行300×高さ150
455×300×710・490・370
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61956495
UG-0112
600
4000
約4~6人用
幅600×奥行300×高さ180
600×300×710・490・390
¥
10,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください