曜日別特売

TKペースト

TKペースト - 化研テックTKペースト - 化研テック

従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。
乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。
乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。
乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。
アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に
スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に
SEM観察時の試料の一時固定に
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
注意
※本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956644CN-7122S(1箱)1箱(15g×20本)188mL
オープン
239,940
263,934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61956696CN-7122S(1本)1本(15g)8.8mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする