50A用ジャバラホース

50A用ジャバラホース - SUGICO(スギコ)

G2ネジ排水トラップに接続できます。

用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)30.5内容量1本
注意
※【注意】ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。端末は付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953440TO-192NL/100100
1,360
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
61953415TO-192NL/8080
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61953415TO-192NL/8085525617TO-192NL/80TO-192NL/80 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ) 8552561750A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)1本
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする