SUGICO(スギコ)
50A用ジャバラホース
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途
接続部はナット回転式です。
材質
ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
38
ホース長さ(cm)
100
ホース外径(Φmm)
42.6
内容量
1本
関連資料:
寸法図(0.06MB)
注意
※【注意】ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953397
TO-192L-BK
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください