曜日別特売

これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) - GAONA(ガオナ)

◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。
◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。
◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。
◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。
◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。
◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。
◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。
◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。

用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953354GA-LA011
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61953379GA-LA012
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする