クロシオ
スタンディングミラー
全身を映せる姿見は、玄関にあるとお出かけ前の身だしなみチェックに便利。実用性はもちろんインテリアとしても素敵です。
使わないときはスタンドをたたんで収納できます。
仕様
完成品
材質
4mm厚ミラー(面取り)、中質繊維板
質量(kg)
約9.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
38×3.4×150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61954079
81008
ミラー部分:25×137
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61954106
81015
ミラー部分:22.5×134.5
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません