コニシ
ボンド G9290
初期タック良好
均一に塗布可能
養生の際、隙間をなくす
『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途
各種工事におけるテーププライマー
ポリシートの固定
各種シートと木材、鉄骨の接着
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62295128
#05994
1箱(430mL×30本)
1.29L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
62295119
#05994
1本(430mL)
430mL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください