曜日別特売

Duel1840 NX

Duel1840 NX - シーバイエス

操作時、移動時、保管時、それぞれの場面で最適なハンドルの高さに容易に調整可能です。
ブラシやパッド台、スクイジーの取付けも簡単です。本体重量も非常に軽く、スムーズな準備作業できます。
分かりやすく、シンプルタッチで操作可能な、タッチ式操作パネル採用
マシン後方のラッチを開ければ簡単にバッテリーの脱着が可能。予備バッテリへの交換や、充電時の保管も楽々です。
ブラシの中心から全面に広がる散水機構で少ない散水量でも、安定した洗浄力が得られます。半円のスクイジーも洗浄部すぐ後方に位置し、高い汚水吸水力を可能にします。

セット内容マシン本体、ポリスクラブブラシ寸法(mm)520×850×高さ1132質量(kg)34回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:150電源Li-ion 36Vタンク容量(L)汚水:18、清水:18洗浄幅(mm)400稼働時間(分)約60内容量1台
注意
※バッテリー、充電器別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622949276068188
573,100
449,800
494,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする