曜日別特売

超硬3枚刃アルミ用エンドミル

超硬3枚刃アルミ用エンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。

用途アルミ合金の加工刃数3枚刃材質超硬(SMG)表面処理DLCコーティング内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432915ALE-3080DLC8248703枚刃
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62432924ALE-3085DLC8.52510803枚刃
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62432940ALE-3090DLC92710803枚刃
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62432949ALE-3095DLC9.52810803枚刃
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62432958ALE-3100DLC103010803枚刃
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62432967ALE-3105DLC10.53212903枚刃
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62432976ALE-3110DLC113312903枚刃
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62432985ALE-3115DLC11.53512903枚刃
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62432994ALE-3120DLC123612903枚刃
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62433010ALE-3130DLC1339121003枚刃
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62433019ALE-3140DLC1442121003枚刃
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
62433028ALE-3150DLC1545161103枚刃
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62433037ALE-3160DLC1648161103枚刃
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62433046ALE-3065DLC6.5198703枚刃
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62433055ALE-3070DLC7218703枚刃
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62433064ALE-3075DLC7.5228703枚刃
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62433080ALE-3045DLC4.5136603枚刃
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62433089ALE-3050DLC5156603枚刃
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62433098ALE-3035DLC3.5106603枚刃
10,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
62433107ALE-3040DLC4126603枚刃
10,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
62433116ALE-3030DLC396603枚刃
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62433125ALE-3055DLC5.5166603枚刃
11,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
62433134ALE-3060DLC6186603枚刃
11,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする