協和精工
樹脂用超硬ボールエンドミル
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
ボール半径R(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62399114
PSB-201006
0.6
45
4
R0.1
0.2
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62399130
PSB-203020
2
45
4
R0.3
0.6
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62399139
PSB-215100
10
60
6
R1.5
3
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62399148
PSB-215153
15
80
3
R1.5
3
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62399157
PSB-220120
12
60
6
R2
4
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62399166
PSB-230150
15
60
6
R3
6
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62399175
PSB-230206
20
100
6
R3
6
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62399184
PSB-204025
2.5
45
4
R0.4
0.8
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62399200
PSB-205030
3
50
4
R0.5
1
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399209
PSB-206035
3.5
50
4
R0.6
1.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399218
PSB-207040
4
50
4
R0.7
1.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399227
PSB-207550
5
50
4
R0.75
1.5
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399236
PSB-208050
5
50
4
R0.8
1.6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399245
PSB-209050
5
50
4
R0.9
1.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399254
PSB-210060
6
50
4
R1
2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62399270
PSB-202008
0.8
45
4
R0.2
0.4
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62399279
PSB-202515
1.5
45
4
R0.25
0.5
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62399288
PSB-220184
18
80
4
R2
4
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62399297
PSB-225150
15
60
6
R2.5
5
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください