協和精工
超硬ミニチュアボールエンドミル
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長L(mm)
40
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
全31種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.4
0.5
1
2
2.5
3
5
6
8
ボール半径R(mm)
選択してください
R0.1
R0.125
R0.15
R0.175
R0.2
R0.25
R0.3
R0.35
R0.4
R0.45
R0.5
R0.55
R0.6
R0.65
R0.7
R0.75
R0.8
R0.85
R0.9
R0.95
R1
R1.05
R1.1
R1.15
R1.2
R1.25
R1.3
R1.35
R1.4
R1.45
R1.5
刃径(mm)
選択してください
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62409910
KMBE-2R0100
0.4
R0.1
0.2
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62409919
KMBE-2R0125
0.5
R0.125
0.25
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62409928
KMBE-2R0150
1
R0.15
0.3
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
62409937
KMBE-2R0175
1
R0.175
0.35
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
62409946
KMBE-2R0200
1
R0.2
0.4
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
62409955
KMBE-2R0350
2
R0.35
0.7
¥
11,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62409964
KMBE-2R0400
2.5
R0.4
0.8
¥
11,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62409980
KMBE-2R0500
3
R0.5
1
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62409989
KMBE-2R0750
5
R0.75
1.5
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62409998
KMBE-2R1000
6
R1
2
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62410007
KMBE-2R1250
8
R1.25
2.5
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62410016
KMBE-2R0450
2.5
R0.45
0.9
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410025
KMBE-2R0550
3
R0.55
1.1
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410034
KMBE-2R0600
3
R0.6
1.2
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410050
KMBE-2R0650
3
R0.65
1.3
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410059
KMBE-2R0700
3
R0.7
1.4
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410068
KMBE-2R0800
5
R0.8
1.6
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410077
KMBE-2R0850
5
R0.85
1.7
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410086
KMBE-2R0900
5
R0.9
1.8
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410095
KMBE-2R0950
5
R0.95
1.9
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410104
KMBE-2R1050
6
R1.05
2.1
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410120
KMBE-2R1100
6
R1.1
2.2
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410129
KMBE-2R1150
6
R1.15
2.3
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410138
KMBE-2R1200
6
R1.2
2.4
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410147
KMBE-2R1300
8
R1.3
2.6
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410156
KMBE-2R1350
8
R1.35
2.7
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410165
KMBE-2R1400
8
R1.4
2.8
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410174
KMBE-2R1450
8
R1.45
2.9
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410190
KMBE-2R1500
8
R1.5
3
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410199
KMBE-2R0250
1
R0.25
0.5
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62410208
KMBE-2R0300
2
R0.3
0.6
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください