曜日別特売

超硬裏面取リカッター

超硬裏面取リカッター - 協和精工

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62422248KUMC-445065S1.53.46.57018
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62422257KUMC-445065L1.53.46.58035
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422266KUMC-445070S1.73.577018
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62422275KUMC-445070L1.73.578035
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422284KUMC-445075S1.747.57020
24,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62422300KUMC-445075L1.747.58040
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422309KUMC-445080S23.987020
24,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62422318KUMC-445080L23.988040
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422327KUMC-445085S24.48.58024
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422336KUMC-445085L24.48.510045
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62422345KUMC-445090S2.24.598024
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422354KUMC-445090L2.24.5910045
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62422370KUMC-445095S2.259.58030
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422379KUMC-445095L2.259.510050
32,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62422388KUMC-445100S2.54.9108030
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62422397KUMC-445100L2.54.91010050
32,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62422406KUMC-445055L1.235.57030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422415KUMC-445056L1.23.15.67030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422424KUMC-445057L1.23.25.77030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422440KUMC-445058L1.23.35.87030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422449KUMC-445059L1.23.45.97030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422458KUMC-445060L1.52.967030
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422467KUMC-445030L0.61.735016
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422476KUMC-445031L0.61.83.15016
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422485KUMC-445032L0.61.93.25016
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422494KUMC-445033L0.623.35016
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422510KUMC-445034L0.62.13.45016
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422519KUMC-445035L0.723.55018
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422528KUMC-445036L0.72.13.65018
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422537KUMC-445037L0.72.23.75018
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422546KUMC-445038L0.72.33.85018
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422555KUMC-445039L0.72.43.95018
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422564KUMC-445040L0.82.346020
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422580KUMC-445041S0.82.44.15010
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422589KUMC-445042S0.82.54.25010
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422598KUMC-445043S0.82.64.35010
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422607KUMC-445044S0.82.74.45010
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422616KUMC-445045S12.44.55012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422625KUMC-445046S12.54.65012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422634KUMC-445047S12.64.75012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422650KUMC-445048S12.74.85012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422659KUMC-445049S12.84.95012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422668KUMC-445050S1.12.755012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422677KUMC-445051S1.12.85.15012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422686KUMC-445052S1.12.95.25012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422695KUMC-445053S1.135.35012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422704KUMC-445054S1.13.15.45012
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62422720KUMC-445015S0.211.5504
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
62422729KUMC-445016S0.2511.6504
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
62422738KUMC-445017S0.311.7504
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする