曜日別特売

超硬ルーマ型ドリル

超硬ルーマ型ドリル - 協和精工

刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工シャンク径d(Φmm)3材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62369459KDR-20030.0330.338
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62369468KDR-20050.0530.538
12,370
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
62369477KDR-20090.0930.938
7,640
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
62369486KDR-20100.131.238
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369495KDR-20110.1131.238
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369504KDR-20120.1231.438
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369520KDR-20130.1331.438
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369529KDR-20140.1431.438
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369538KDR-20150.1531.838
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369547KDR-20160.1631.838
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369556KDR-20170.1731.838
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62369565KDR-20180.1832.138
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
62369574KDR-20190.1932.138
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
62369590KDR-20200.232.438
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
62369599KDR-20080.0830.838
8,740
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62369608KDR-20040.0430.438
14,540
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62369617KDR-22702.732550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369626KDR-22712.7132550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369635KDR-22722.7232550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369644KDR-22732.7332550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369660KDR-22742.7432550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369669KDR-22752.7532550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369678KDR-22762.7632550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369687KDR-22772.7732550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369696KDR-22782.7832550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369705KDR-22792.7932550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369714KDR-22802.832550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369730KDR-22812.8132550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369739KDR-22822.8232550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369748KDR-22832.8332550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369757KDR-22842.8432550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369766KDR-22852.8532550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369775KDR-22862.8632550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369784KDR-22872.8732550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369800KDR-22882.8832550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369809KDR-22892.8932550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369818KDR-22902.932550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369827KDR-22912.9132550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369836KDR-22922.9232550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369845KDR-22932.9332550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369854KDR-22942.9432550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369870KDR-22952.9532550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369879KDR-22962.9632550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369888KDR-22972.9732550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369897KDR-22982.9832550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369906KDR-22992.9932550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369915KDR-2300332550
4,570
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
62369924KDR-20060.0630.638
11,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62369940KDR-21601.632250
4,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
62369949KDR-21611.6132250
4,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする