協和精工
超硬ルーマ型ドリル
KDR-2016
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
0.16
注文コード
62369547
品番
KDR-2016
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
刃長(mm)
1.8
全長L(mm)
38
刃径(mm)
0.16
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3