ニムラ
鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた プレーンタイプ PM(一般型)
街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
内容量
1枚
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
289
307
337
360
395
487
寸法H(mm)
55
60
寸法W(mm)
459
489
495
559
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435584
PM 155
14.7
395
55
459
59.5
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435600
PM 250
11
289
55
459
59.5
¥
15,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435609
PM 300
13.3
337
55
459
59.5
¥
17,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435618
PM 350
14.7
395
55
459
59.5
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435627
PM 205B
18.3
395
60
559
ー
¥
21,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435636
PM 49-49
21.7
487
55
489
67
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62435645
PM 49-315
12.8
307
55
489
59.5
¥
16,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435654
PM 49-36
14.2
360
55
489
59.5
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435670
PM 495-36
14.8
360
55
495
59.5
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。