曜日別特売

鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)

鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) - ニムラ

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438558SUC 25-105.42510014490
7,600
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438567SUC 32-1812.832180240170
11,100
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438576SUC 32-201332200260190
12,000
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438585SUC 32-2413.832240300230
12,900
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438594SUC 25-2010.725200260190
10,800
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438610SUC 38-301738300360290
16,700
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438619SUC 19-094.5199013480
6,400
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438628SUC 19-104.61910014490
6,500
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438637SUC 19-15619150194140
6,800
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438646SUC 19-206.819200244190
8,000
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438655SUC 25-2411.425240300230
11,400
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438664SUC 25-251225250310240
12,000
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438680SUC 25-301425300360290
14,100
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438689SUC 19-247.719240284230
9,200
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438698SUC 19-3010.519300364290
10,300
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする