曜日別特売

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ VS-AJSV/BJSV(スベリ止)

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ VS-AJSV/BJSV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ VS-AJSV/BJSV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ VS-AJSV/BJSV(スベリ止) - ニムラ

かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
全高(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62441130VS-AJSV 95-538-320.650038(H1)95300
25,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441139VS-BJSV 95-538-341.299538(H1)95300
51,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441148VS-AJSV 110-750-439.949850(H1)110400
42,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441157VS-BJSV 110-750-479.8498+49850(H1)110400
84,800
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441166VS-AJSV 125-750-547.749850(H1)125500
49,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441175VS-BJSV 125-750-595.4498+49850(H1)125500
99,600
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441184VS-AJSV 95-532-318.450032(H1)95300
22,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441200VS-BJSV 95-532-336.899532(H1)95300
44,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441209VS-AJSV 110-544-428.150044(H1)110400
32,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441218VS-BJSV 110-544-456.299544(H1)110400
64,300
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441227VS-AJSV 110-538-425.350038(H1)110400
29,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441236VS-BJSV 110-538-450.699538(H1)110400
58,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441245VS-AJSV 125-544-533.450044(H1)125500
37,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441254VS-BJSV 125-544-566.899544(H1)125500
75,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441270VS-AJSV 95-525-316.250025(H1)95300
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441279VS-BJSV 95-525-332.499525(H1)95300
42,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441288VS-AJSV 110-532-422.650032(H1)110400
29,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441297VS-BJSV 110-532-445.299532(H1)110400
57,800
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441306VS-AJSV 125-538-530.150038(H1)125500
36,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441315VS-BJSV 125-538-560.299538(H1)125500
73,300
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする