曜日別特売

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJS/BJS(一般型)

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJS/BJS(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJS/BJS(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJS/BJS(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJS/BJS(一般型) - ニムラ

かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
全高(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62437368PF-AJS 90-338-2.51849338(H1)90250
17,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437377PF-BJS 90-338-2.53699538(H1)90250
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437386PF-AJS 95-438-327.149438(H1)95300
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437395PF-BJS 95-438-354.599538(H1)95300
40,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437404PF-AJS 110-444-438.749444(H1)110400
32,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437420PF-AJS 125-755-552.749855(H1)125500
44,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437429PF-AJS 90-332-2.516.249332(H1)90250
15,400
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437438PF-BJS 90-332-2.532.899532(H1)90250
29,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437447PF-AJS 95-338-32049338(H1)95300
18,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437456PF-BJS 95-338-34099538(H1)95300
36,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437465PF-AJS 125-750-548.749850(H1)125500
41,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437474PF-AJS 95-332-318.249332(H1)95300
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437490PF-BJS 95-332-336.699532(H1)95300
32,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437499PF-AJS 110-438-433.949438(H1)110400
25,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437508PF-BJS 110-438-468.799538(H1)110400
49,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437517PF-AJS 125-444-546.749444(H1)125500
38,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437526PF-AJS 90-319-2.512.249319(H1)90250
12,000
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437535PF-BJS 90-319-2.524.499519(H1)90250
23,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437544PF-AJS 95-325-315.849325(H1)95300
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437560PF-BJS 95-325-331.199525(H1)95300
28,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437569PF-AJS 110-325-418.849325(H1)110400
18,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62437578PF-BJS 110-325-437.699525(H1)110400
34,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437587PF-AJS 125-325-522.449325(H1)125500
22,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62437596PF-BJS 125-325-545.299525(H1)125500
44,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする