曜日別特売

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62441805FF-AJV 90-44-2.54854425013.7360
16,300
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441814FF-BJV 90-44-2.59954425028360
29,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441830FF-AJV 95-50-35015030019.3410
20,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441839FF-BJV 95-50-39955030037.8410
36,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441848FF-AJV 110-65-45016540027.3510
29,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441857FF-BJV 110-65-49956540053.2510
48,500
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441866FF-AJV 125-90-55019050041.9620
49,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441875FF-BJV 125-90-59959050081.6620
82,700
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441884FF-AJV 110-60-45016040027.1510
28,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441900FF-BJV 110-60-49956040052.9510
47,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441909FF-AJV 125-75-55017550037.2620
37,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441918FF-BJV 125-75-59957550072.5620
63,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441927FF-AJV 90-38-2.54853825013.1360
16,100
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441936FF-BJV 90-38-2.59953825027360
27,300
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441945FF-AJV 95-44-34854430015.6410
18,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62441954FF-BJV 95-44-39954430031.7410
32,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441970FF-AJV 110-50-45015040023.6510
26,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441979FF-BJV 110-50-49955040046.1510
44,600
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441988FF-AJV 125-60-55016050031.8620
33,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62441997FF-BJV 125-60-59956050062.1620
55,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62442006FF-AJV 90-25-2.54852525011.5360
15,500
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442015FF-BJV 90-25-2.59952525023.6360
25,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62442024FF-AJV 95-25-34852530012.5410
18,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442040FF-BJV 95-25-39952530025.6410
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62442049FF-AJV 110-32-44853240015.7510
21,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62442058FF-BJV 110-32-49953240032.1510
36,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62442067FF-AJV 125-32-54853250020.6620
23,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62442076FF-BJV 125-32-59953250042.1620
38,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする