曜日別特売

鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)

鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) - ニムラ

細目タイプのU字溝用グレーチングです。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全22種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62447694PUC-SV 319-0919901345.980
7,000
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447710PUC-SV 319-10191001446.490
7,100
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447719PUC-SV 319-12191201647.2110
7,500
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447728PUC-SV 525-152515021013140
13,900
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447737PUC-SV 525-182518024014.6170
15,500
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447746PUC-SV 525-202520026015.6190
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447755PUC-SV 525-242524030017.7230
18,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447764PUC-SV 532-303230036025290
24,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447780PUC-SV 538-363836042032.7350
31,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447789PUC-SV 544-454445052547.3437
42,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447798PUC-SV 319-15191501948.3140
9,100
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447807PUC-SV 319-18191802249.5170
11,000
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447816PUC-SV 532-363236042028.9350
27,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447825PUC-SV 538-453845051039.9440
37,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447834PUC-SV 319-201920024410.3190
11,700
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447850PUC-SV 319-241924028411.8230
13,200
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447859PUC-SV 525-302530036021290
21,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447868PUC-SV 525-362536042024.1350
24,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447877PUC-SV 525-452545051029440
28,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447886PUC-SV 319-301930034414.3290
15,700
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447895PUC-SV 319-361936040416.7350
20,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447904PUC-SV 319-451945049420.4440
24,900
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする