曜日別特売

鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)

鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) - ニムラ

細目タイプのU字溝用グレーチングです。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全22種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446556PUC-S 319-0919901345.880
6,800
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446565PUC-S 319-10191001446.290
7,000
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446574PUC-S 319-12191201647.1110
7,200
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446590PUC-S 325-152515021012.4140
13,100
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446599PUC-S 325-182518024013.8170
13,800
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446608PUC-S 325-202520026014.8190
14,300
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446617PUC-S 332-243224030019.6230
17,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446626PUC-S 332-303230036023.3290
20,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446635PUC-S 338-363836042031350
27,400
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446644PUC-S 444-454445052562.4437
47,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446660PUC-S 319-15191501947.9140
7,500
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446669PUC-S 319-18191802249170
8,700
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446678PUC-S 325-242524030016.7230
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446687PUC-S 338-453845051037.7440
37,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446696PUC-S 319-20192002449.7190
9,300
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446705PUC-S 319-241924028411.2230
10,700
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446714PUC-S 325-302530036019.6290
19,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446730PUC-S 325-362536042022.6350
22,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446739PUC-S 332-453245051032.7440
29,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446748PUC-S 319-301930034413.4290
13,100
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446757PUC-S 319-361936040415.7350
16,100
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446766PUC-S 319-451945049419.2440
19,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする