鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止)

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止) - ニムラ

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
全高(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62440055PF-BNV 110-55-340.299555(H1)110300
34,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440064PF-ANV 120-75-430.350175(H1)120400
27,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440080PF-BNV 120-75-459.199575(H1)120400
52,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440089PF-ANV 130-90-541.150190(H1)130500
45,600
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440098PF-BNV 130-90-579.999590(H1)130500
75,800
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440107PF-ANV 110-50-319.450150(H1)110300
18,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440116PF-BNV 110-50-338.199550(H1)110300
33,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440125PF-ANV 120-60-426.750160(H1)120400
22,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440134PF-BNV 120-60-452.799560(H1)120400
42,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440150PF-ANV 130-75-536.150175(H1)130500
29,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440159PF-BNV 130-75-569.999575(H1)130500
56,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440168PF-ANV 110-44-315.848544(H1)110300
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440177PF-BNV 110-44-332.199544(H1)110300
28,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440186PF-ANV 120-55-424.750155(H1)120400
22,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440195PF-BNV 120-55-448.199555(H1)120400
39,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440204PF-ANV 130-65-53250165(H1)130500
28,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440220PF-BNV 130-65-562.299565(H1)130500
51,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440229PF-ANV 100-25-312.648525(H1)100300
14,000
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440238PF-BNV 100-25-325.599525(H1)100300
25,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440247PF-ANV 100-32-414.648532(H1)100400
14,400
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440256PF-BNV 100-32-429.699532(H1)100400
26,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440265PF-ANV 100-32-516.448532(H1)100500
15,400
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440274PF-BNV 100-32-533.499532(H1)100500
29,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440290PF-ANV 100-38-620.548538(H1)100600
18,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62440299PF-BNV 100-38-64199538(H1)100600
33,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする