鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)

鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) - ニムラ

歩道用U字溝用グレーチングです。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全9種類を絞り込む
溝幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62436135PUC-M 19-104.510014490
5,500
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436144PUC-M 19-124.8120164110
6,000
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436160PUC-M 19-155.2150194140
6,200
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436169PUC-M 19-185.8180224170
6,800
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436178PUC-M 19-206.1200244190
7,200
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436187PUC-M 19-246.9240284230
7,700
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436196PUC-M 19-308300344290
8,800
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436205PUC-M 19-369.1360404350
10,700
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436214PUC-M 19-4510.9450494440
11,800
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする