鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)

鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) - ニムラ

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。
細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。

用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446355PUC-S4 325-255 L5255252403256.6
11,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446364PUC-S4 325-315 L5315253003858.9
13,300
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446380PUC-S4 325-375 L53752536044511.7
16,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446389PUC-S4 332-465 L54653245053519.3
25,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446398PUC-S4 332-620 L56203260069031.9
39,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446407PUC-S4 319-255 L3255192403094.1
8,800
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446416PUC-S4 319-315 L3315193003695.6
10,200
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446425PUC-S4 319-375 L3375193604297.5
12,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446434PUC-S4 319-465 L54651945053514
20,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446450PUC-S4 319-620 L56201960069022.4
32,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする