ニムラ
鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(溜桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)
四面ツバ溜桝用(組構式)グレーチングです。
組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途
溜桝用
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62438707
SUC4 25-255 L5
桝:240
5
255
25
325
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438716
SUC4 25-315 L5
桝:300
6.9
315
25
385
¥
10,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438725
SUC4 32-375 L5
桝:360
9.4
375
32
445
¥
14,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438734
SUC4 25-465 L5
桝:450
11
465
25
535
¥
17,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438750
SUC4 38-465 L5
桝:450
14.6
465
38
535
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438759
SUC4 25-615 L5
桝:600
18.6
615
25
685
¥
24,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438768
SUC4 44-615 L6
桝:600
28.2
615
44
703
¥
36,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。