ニムラ
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。
細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途
改良桝用
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62446459
PUC-S4 325-225 L5
225
25
240
295
5.4
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446468
PUC-S4 325-280 L5
280
25
300
350
7.6
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446477
PUC-S4 325-340 L5
340
25
360
410
10
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446486
PUC-S4 325-430 L5
430
25
450
500
14.5
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446495
PUC-S4 332-580 L5
580
32
600
650
28
¥
35,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446504
PUC-S4 319-225 L3
225
19
240
279
3.3
¥
8,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446520
PUC-S4 319-280 L3
280
19
300
334
4.7
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446529
PUC-S4 319-340 L3
340
19
360
394
6.4
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446538
PUC-S4 319-430 L5
430
19
450
500
12.4
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446547
PUC-S4 319-580 L5
580
19
600
650
19.8
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。