曜日別特売

鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)

鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) - ニムラ

四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。
組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。

用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438777SUC4 25-230 L5桝:2404.423025300
6,000
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438786SUC4 25-290 L5桝:3006.529025360
9,100
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438795SUC4 32-350 L5桝:3608.535032420
12,500
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438804SUC4 25-440 L5桝:45010.344025510
17,200
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438820SUC4 38-440 L5桝:45012.344038510
20,100
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438829SUC4 25-590 L5桝:60017.559025660
22,300
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438838SUC4 44-585 L6桝:60026.458544673
34,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする