ニムラ
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD(一般型)
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途
会所用枡、溜枡、枡用
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
230
270
335
400
460
530
600
720
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62438847
SUD 25-20
2.7
230
25
25
220
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438856
SUD 32-24
3
270
32
25
260
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438865
SUD 32-30
4.2
335
32
25
325
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438874
SUD 38-35
7
400
38
30
380
¥
14,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438890
SUD 44-40
11
460
44
30
435
¥
14,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438899
SUD 60-45
24
530
60
30
505
¥
29,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438908
SUD 65-50
35
600
65
35
570
¥
41,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438917
SUD 75-60
57
720
75
35
690
¥
67,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。