ニムラ
鋼板製グレーチング 細溝用(横断・側溝用)みぞぶた 普通目プレーン PKD(一般型)
細溝用みぞぶた!
プレーンタイプで普通目型の一般タイプ圧接型グレーチングです。
用途
横断・側溝用グレーチング
仕様
●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×25●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
タイプ
横断溝/側溝
ピッチ
普通目
種類
みぞぶた
寸法L(mm)
995
寸法H(mm)
25
荷重
T-2
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435469
PKD 25-05
4.8
50
95
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435478
PKD 25-09
5.9
90
150
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。