曜日別特売

鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444386FKD-V 44-24420017.1300T-25
17,200
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444395FKD-V 65-46540045.1500T-25
43,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444404FKD-V 75-4.57545056.5550T-25
54,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444420FKD-V 75-57550061.4600T-20
56,100
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444429FKD-V 90-5.59055078.1650T-25
89,700
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444438FKD-V 90-69060083.7700T-20
92,900
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444447FKD-V 32-1321007.7200T-20
13,100
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444456FKD-V 32-1.5321509.9250T-20
13,900
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444465FKD-V 38-23820015300T-20
15,500
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444474FKD-V 44-2.54425019.6350T-25/T-20
19,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444490FKD-V 50-35030029.3400T-25/T-20
27,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444499FKD-V 55-3.55535035.5450T-25/T-20
33,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444508FKD-V 65-4.56545049.3550T-20
44,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444517FKD-V 75-5.57555066.2650T-20
59,300
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444526FKD-V 75-67560071.2700T-14
64,300
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444535FKD-V 25-1251006.3200T-14
11,400
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444544FKD-V 25-1.5251508.1250T-14
11,700
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444560FKD-V 32-23220012.8300T-14
14,000
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444569FKD-V 38-2.53825017.2350T-14
17,900
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444578FKD-V 44-34430022.1400T-14
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444587FKD-V 50-3.55035032.7450T-14
29,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444596FKD-V 50-45040036.1500T-14
32,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444605FKD-V 55-4.55545042.8550T-14
39,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444614FKD-V 44-3.54435024.6450T-6
23,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444630FKD-V 50-4.55045039.5550T-6
35,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444639FKD-V 25-22520010.3300T-6/T-2
12,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444648FKD-V 25-2.52525013.3350T-2
13,700
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444657FKD-V 90-59050072.5600T-25
84,300
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444666FKD-V 55-45540039.1500T-20
36,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444675FKD-V 60-56050050.8600T-14
45,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444684FKD-V 65-5.56555057.8650T-14
52,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444700FKD-V 32-2.53225014.6350T-6
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444709FKD-V 38-33830019.4400T-6
18,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444718FKD-V 44-44440027.1500T-6
25,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444727FKD-V 50-55050042.9600T-6
38,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444736FKD-V 50-5.55055046.4650T-6
41,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444745FKD-V 55-65560053.8700T-6
47,900
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444754FKD-V 25-32530015.1400T-2
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444770FKD-V 25-3.52535017450T-2
15,800
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62444779FKD-V 32-43240020.4500T-2
19,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444788FKD-V 32-4.53245022.4550T-2
20,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444797FKD-V 32-53250024.3600T-2
22,300
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444806FKD-V 32-5.53255026.3650T-2
23,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62444815FKD-V 38-63860032.8700T-2
30,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする