曜日別特売

鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)

鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ

側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全56種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453170PKD-V 44-216.544200300T-25
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453179PKD-V 44-2.518.844250350T-25/T-20
18,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453188PKD-V 50-327.850300400T-25/T-20
26,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453197PKD-V 55-3.533.555350450T-25/T-20
31,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453206PKD-V 65-443.165400500T-25
41,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453215PKD-V 75-4.55475450550T-25
52,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453224PKD-V 90-57090500600T-25
77,100
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453240PKD-V 90-5.575.190550650T-25
86,700
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453249PKD-V 32-18.532100200T-20
11,100
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453258PKD-V 32-1.59.332150250T-20
12,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453267PKD-V 38-214.438200300T-20
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453276PKD-V 55-437.155400500T-20
34,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453285PKD-V 65-4.546.865450550T-20
42,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453294PKD-V 75-558.975500600T-20
53,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453310PKD-V 75-5.563.275550650T-20
56,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453319PKD-V 90-680.790600700T-20
89,000
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453328PKD-V 25-1625100200T-14
9,700
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453337PKD-V 25-1.58.425150250T-14
11,100
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453346PKD-V 32-212.232200300T-14
13,800
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453355PKD-V 38-2.516.438250350T-14
17,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453364PKD-V 44-321.344300400T-14
20,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453380PKD-V 50-3.530.750350450T-14
28,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453389PKD-V 50-434.150400500T-14
31,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453398PKD-V 55-4.540.355450550T-14
38,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453407PKD-V 60-548.360500600T-14
44,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453416PKD-V 65-5.554.865550650T-14
50,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453425PKD-V 75-668.175600700T-14
61,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453434PKD-V 75-6.571.775650750T-14
69,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453450PKD-V 90-791.590700800T-14
106,100
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453459PKD-V 90-7.596.690750850T-14
112,100
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453468PKD-V 90-8102.290800900T-14
118,800
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453477PKD-V 25-29.725200300T-6/T-2
11,900
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453486PKD-V 32-2.513.832250350T-6
14,200
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453495PKD-V 38-318.638300400T-6
18,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453504PKD-V 44-3.523.544350450T-6
22,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453520PKD-V 44-42644400500T-6
24,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453529PKD-V 50-4.53750450550T-6
34,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453538PKD-V 50-540.450500600T-6
36,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453547PKD-V 50-5.543.450550650T-6
39,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453556PKD-V 55-650.855600700T-6
45,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453565PKD-V 55-6.553.455650750T-6
51,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453574PKD-V 60-762.760700800T-6
59,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453590PKD-V 60-7.566.260750850T-6
64,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453599PKD-V 65-874.365800900T-6
70,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453608PKD-V 25-2.512.525250350T-2
13,200
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453617PKD-V 25-314.325300400T-2
14,200
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453626PKD-V 25-3.515.925350450T-2
15,300
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453635PKD-V 32-419.332400500T-2
18,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453644PKD-V 32-4.52132450550T-2
20,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453660PKD-V 32-522.932500600T-2
21,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする