ニムラ
鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD-M(一般型)
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途
歩道用グレーチング
材質
SS400
タイプ
歩道用
ピッチ
普通目
種類
みぞぶた
寸法L(mm)
993
寸法H(mm)
19
荷重
歩道用
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全9種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62449916
PKD-M 19-1
100
4.5
200
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449925
PKD-M 19-1.5
150
5.2
250
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449934
PKD-M 19-2
200
6.3
300
¥
7,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449950
PKD-M 19-2.5
250
7.2
350
¥
8,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449959
PKD-M 19-3
300
8.2
400
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449968
PKD-M 19-3.5
350
9.1
450
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449977
PKD-M 19-4
400
10.1
500
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449986
PKD-M 19-4.5
450
11.1
550
¥
12,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449995
PKD-M 19-5
500
12
600
¥
13,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。