鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止)

鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止) - ニムラ

歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途歩道用グレーチング材質SS400タイプ歩道用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全9種類を絞り込む
溝幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453730PKD-MV 19-14.5100200
6,500
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453739PKD-MV 19-1.55.2150250
6,800
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453748PKD-MV 19-26.3200300
7,400
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453757PKD-MV 19-2.57.2250350
8,500
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453766PKD-MV 19-38.2300400
9,500
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453775PKD-MV 19-3.59.1350450
10,600
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453784PKD-MV 19-410.1400500
11,700
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453800PKD-MV 19-4.511.1450550
12,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453809PKD-MV 19-512500600
13,500
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする