曜日別特売

鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型)

鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) - ニムラ

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。

用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62451350PGM 50-33395300×30011.4400T-25
11,800
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451359PGM 50-35450350×35013.1450T-25/T-20
16,900
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451368PGM 55-44501400×40019.1500T-25
19,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451377PGM 60-45550450×45025.5550T-25
25,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451386PGM 65-55600500×50031.9600T-25
30,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451395PGM 75-66700600×60046.5700T-25
43,200
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451404PGM 75-77800700×70063.1800T-25/T-20
56,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451420PGM 90-88890800×80091.6900T-25
96,700
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451429PGM 90-99995900×900112.91000T-25/T-20
110,900
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451438PGM 100-11536+5711000×1000180.51115T-25
158,800
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451447PGM 32-15245150×1502.7250T-20
3,600
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451456PGM 32-22305200×2003.9300T-20
4,500
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451465PGM 38-25350250×2506.1350T-20
7,600
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451474PGM 44-33395300×3008.7400T-20
8,800
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451490PGM 50-44450350×35013.1450T-20
18,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451499PGM 55-45501400×40017.6500T-20
22,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451508PGM 55-55600450×45022.2600T-20
27,200
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451517PGM 65-66700500×50027.5700T-20
40,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451526PGM 75-88713600×60043.4713T-20
67,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451535PGM 90-11890800×80077.5900T-20
137,800
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451544PGM 38-33572+5371000×1000142.11115T-14/T-6
7,500
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451560PGM 44-35450350×35010.1450T-14/T-6
13,500
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451569PGM 44-44500400×40014500T-14/T-6
14,400
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451578PGM 50-45550450×45020.4550T-14/T-6
20,700
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451587PGM 50-55600500×50025.3600T-14/T-6
25,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451596PGM 55-66700600×60037700T-14/T-6
34,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451605PGM 60-77800700×70051.7800T-14/T-6
48,600
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451614PGM 65-88890800×80067.2900T-14/T-6
61,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451630PGM 65-99995900×900831000T-14/T-6
75,500
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451639PGM 75-11572+5371000×1000120.51115T-14/T-6
105,000
60,980
67,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451648PGM 25-33395300×3005.9400T-2
5,900
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451657PGM 32-35450350×3507.5450T-2
7,900
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451666PGM 32-44500400×40010.4500T-2
10,900
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451675PGM 32-45545450×45011.7550T-2
12,200
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451684PGM 38-55600500×50016.7600T-2
16,500
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451700PGM 38-66695600×60021.9700T-2
22,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451709PGM 44-77815700×70032.7815T-2
33,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451718PGM 44-88905800×80041.2905T-2
40,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451727PGM 50-99995900×90065.61000T-2
62,900
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62451736PGM 50-11572+5371000×100082.71115T-2
76,100
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする