鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) - ニムラ

横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全56種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62448769PKD 44-24420016.5300T-25
16,300
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448778PKD 50-2.55025024.4350T-25
23,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448787PKD 55-35530030.3400T-25
28,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448796PKD 60-3.56035036.8450T-25
34,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448805PKD 65-46540043.1500T-25
40,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448814PKD 75-4.57545054550T-25
50,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448830PKD 75-57550058.9600T-25
52,200
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448839PKD 90-5.59055075.1650T-25
84,300
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448848PKD 90-69060080.7700T-25
86,800
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448857PKD 32-1321008.5200T-20
10,900
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448866PKD 32-1.5321509.3250T-20
12,200
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448875PKD 38-23820014.4300T-20
14,400
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448884PKD 44-2.54425018.8350T-20
18,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448900PKD 50-35030027.8400T-20
25,300
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448909PKD 55-3.55535033.5450T-20
31,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448918PKD 60-46040040.8500T-20
36,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448927PKD 65-4.56545046.8550T-20
41,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448936PKD 65-56550051.1600T-20
45,300
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448945PKD 75-5.57555063.2650T-20
55,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448954PKD 75-67560068.2700T-20
59,800
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62448970PKD 25-1251006200T-14
9,500
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448979PKD 25-1.5251508.4250T-14/T-6
10,900
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448988PKD 32-23220012.2300T-14/T-6
13,500
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62448997PKD 38-2.53825016.4350T-14/T-6
16,500
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449006PKD 44-34430021.3400T-14/T-6
19,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449015PKD 50-3.55035030.7450T-14
27,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449024PKD 50-45040034.1500T-14/T-6
30,200
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449040PKD 55-4.55545040.3550T-14
36,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449049PKD 55-55550044600T-14/T-6
39,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449058PKD 60-5.56055051.8650T-14
46,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449067PKD 65-66560059700T-14
52,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449076PKD 65-6.56565062.2750T-14
58,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449085PKD 75-77570076.5800T-14
68,300
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449094PKD 75-7.57575080.8850T-14/T-6
70,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449110PKD 75-87580085.6900T-14/T-6
77,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449119PKD 19-1191005.4200T-6/T-2
8,800
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449128PKD 44-3.54435023.5450T-6
21,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449137PKD 50-4.55045037550T-6
33,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449146PKD 55-5.55555047.1650T-6
41,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449155PKD 60-66060055.8700T-6
49,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449164PKD 60-6.56065058.7750T-6
55,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449180PKD 65-76570066.4800T-6
59,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449189PKD 19-1.5191507.4250T-2
9,700
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449198PKD 25-2252009.7300T-2
11,700
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449207PKD 25-2.52525012.5350T-2
12,900
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449216PKD 32-33230015.8400T-2
15,400
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449225PKD 32-3.53235017.4450T-2
16,300
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62449234PKD 38-43840022.7500T-2
20,700
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449250PKD 38-4.53845024.7550T-2
22,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62449259PKD 44-54450030.8600T-2
27,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする