鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) - ニムラ

横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全54種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62452628PKD-V 44-216.544200300T-25
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452637PKD-V 50-2.524.450250350T-25
23,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452646PKD-V 55-330.355300400T-25
29,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452655PKD-V 60-3.536.860350450T-25
35,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452664PKD-V 65-443.165400500T-25
41,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452680PKD-V 75-4.55475450550T-25
52,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452689PKD-V 75-558.975500600T-25
53,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452698PKD-V 90-5.575.190550650T-25
86,700
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452707PKD-V 90-680.790600700T-25
89,000
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452716PKD-V 32-18.532100200T-20
11,100
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452725PKD-V 32-1.59.332150250T-20
12,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452734PKD-V 38-214.438200300T-20
14,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452750PKD-V 44-2.518.844250350T-20
18,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452759PKD-V 50-327.850300400T-20
26,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452768PKD-V 55-3.533.555350450T-20
31,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452777PKD-V 60-440.860400500T-20
36,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452786PKD-V 65-4.546.865450550T-20
42,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452795PKD-V 65-551.165500600T-20
46,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452804PKD-V 75-5.563.275550650T-20
56,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452820PKD-V 75-668.275600700T-20
61,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452829PKD-V 25-1625100200T-14
9,700
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452838PKD-V 25-1.58.425150250T-14/T-6
11,100
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452847PKD-V 32-212.232200300T-14/T-6
13,800
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452856PKD-V 38-2.516.438250350T-14/T-6
17,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62452865PKD-V 44-321.344300400T-14/T-6
20,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452874PKD-V 50-3.530.750350450T-14
28,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452890PKD-V 50-434.150400500T-14/T-6
31,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452899PKD-V 55-4.540.355450550T-14
38,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452908PKD-V 55-54455500600T-14/T-6
40,300
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452917PKD-V 60-5.551.860550650T-14
47,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452926PKD-V 65-65965600700T-14
53,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452935PKD-V 65-6.562.265650750T-14
60,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452944PKD-V 75-776.575700800T-14
70,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452960PKD-V 75-7.580.875750850T-14/T-6
72,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452969PKD-V 75-885.675800900T-14/T-6
79,800
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452978PKD-V 44-3.523.544450450T-6
22,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452987PKD-V 50-4.53750550550T-6
34,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62452996PKD-V 55-5.547.155650650T-6
43,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453005PKD-V 60-655.860700700T-6
50,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453014PKD-V 60-6.558.760750750T-6
57,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453030PKD-V 65-766.465800800T-6
61,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453039PKD-V 25-29.725200300T-2
11,900
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453048PKD-V 25-2.512.525250350T-2
13,200
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453057PKD-V 32-315.832300400T-2
15,700
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453066PKD-V 32-3.517.432350450T-2
16,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453075PKD-V 38-422.738400500T-2
21,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453084PKD-V 38-4.524.738450550T-2
23,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453100PKD-V 44-530.844500600T-2
28,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453109PKD-V 44-5.53344550650T-2
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453118PKD-V 44-635.544600700T-2
33,400
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする